Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (26,5X26,5)R SR - 0816919

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant EML (26,5X26,5)R SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 26.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356107839

Réf. Sonepar

00126610783

Réf. Fournisseur

0816919

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

26.5 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

26.5 mm

hauteur:

26.5 mm

Etiquette, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 26,5 x 26,5 mm, Nombre d'étiquettes: 100