Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant US-EMLF (D39) - 0803845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626172750
Réf. Sonepar
00126617637
Réf. Fournisseur
0803845
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
39 mm
Etiquette autocollante, pour le repérage de circuits électriques, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID / ID COLOR, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre: 39 mm, surface utile: Ø: 39 mm, nb. d'étiquettes: 6


