Phoenix Contact - Repérage d'appareil en tissu EMLC (5,5X20)R - 0817617

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil en tissu EMLC (5,5X20)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 20 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356123464

Réf. Sonepar

00126612346

Réf. Fournisseur

0817617

Marque

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

20 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

5.5 mm

hauteur:

5.5 mm

Etiquette en tissu, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 5,5 x 20 mm