Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (15X4) YE - 0818739

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (15X4) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm

  • diamètre du câble - 1.9...3.1 mm

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356135276

Réf. Sonepar

00126613527

Réf. Fournisseur

0818739

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.9...3.1 mm

diamètre du câble:

1.9...3.1 mm

longueur:

15 mm

largeur:

4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère pour conducteur, Planche, jaune, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,9 ... 3,1 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombr