Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (23X4) OG - 0818771

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil à clipser UC-WMC 3,1 (23X4) OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.9...3.1 mm

  • diamètre du câble - 1.9...3.1 mm

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356135245

Réf. Sonepar

00126613524

Réf. Fournisseur

0818771

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.9...3.1 mm

diamètre du câble:

1.9...3.1 mm

longueur:

23 mm

largeur:

4 mm

couleur:

orange

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 1,9 ... 3,1 mm, surface utile: 23 x 4 mm, Nomb