Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMT (12X4) GN - 0823601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 4 mm
largeur - 12 mm
couleur - vert
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356333368
Réf. Sonepar
00126633336
Réf. Fournisseur
0823601
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
longueur:
4 mm
largeur:
12 mm
couleur:
vert
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Repères pour câble, Planche, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 10 mm, surface utile: 12 x 4 mm, Nombre d'é


