Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UCT-WMT (12X4) BU - 0801444

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UCT-WMT (12X4) BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 0.6...10 mm

  • longueur - 4 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356678384

Réf. Sonepar

00126801444

Réf. Fournisseur

0801444

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du câble:

0.6...10 mm

longueur:

4 mm

largeur:

4 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repère pour conducteur, Planche, bleu, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: insertion, plage de diamètre