Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (24X5) BU - 0820552

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à attacher UC-WMTBA (24X5) BU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4...136 mm

  • diamètre du câble - 4...4 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356290678

Réf. Sonepar

00126629067

Réf. Fournisseur

0820552

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4...136 mm

diamètre du câble:

4...4 mm

longueur:

24 mm

largeur:

10 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères pour câble, Planche, bleu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 4 mm, surface utile: 24 x 5 mm, Nombre d'éti