Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE - 0831211

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble à clipser UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4.1...4.7 mm

  • diamètre du câble - 4.1...4.7 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626006918

Réf. Sonepar

00126831212

Réf. Fournisseur

0831211

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4.1...4.7 mm

diamètre du câble:

4.1...4.7 mm

longueur:

18 mm

largeur:

4 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repérage des fils à clipser, jaune, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, BLUEMARK ID COLOR, ID, CLED, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, diamètre de câble: de 4,1 à 4,7 mm, Etiquettes: 32, hauteur et largeur du champ texte: 4 mm /18 mm