Phoenix Contact - Repère pour fil et câble LS-WMTB-V4A (D50) - 1099826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 1...136 mm
diamètre du câble - 1...2.9 mm
longueur - 50 mm
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626950310
Réf. Sonepar
00126695031
Réf. Fournisseur
1099826
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
1...136 mm
diamètre du câble:
1...2.9 mm
longueur:
50 mm
largeur:
50 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


