Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (NU) CC:4 - 0826527:4

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère pour fil et câble SD-WMTBS (NU) CC:4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 10...136 mm

  • diamètre du câble - 136...136 mm

  • longueur - 11.3 mm

  • largeur - 4.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356414975

Réf. Sonepar

00126825641

Réf. Fournisseur

0826527:4

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

10...136 mm

diamètre du câble:

136...136 mm

longueur:

11.3 mm

largeur:

4.3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

serrer

Manchon de repérage, repérage avec le chiffre : Chiffres, jaune