Phoenix Contact - STEP-UPS - 24VDC / 24VDC - 46Wh - 1081430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance effective de sortie - 72 W
technologie USV - hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
temps de pontage à pleine charge - 900 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626807850
Réf. Sonepar
00126680785
Réf. Fournisseur
1081430
Marque
Phoenix Contact
puissance effective de sortie:
72 W
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
900 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
0
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
90 mm
largeur:
108 mm
profondeur:
71.3 mm
poids:
0.51 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
22.5...29.5 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Oui
efficacité totale:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
24...24 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz


