Phoenix Contact - Tournevis dynanométrique TSD 02 SAC - 1208487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
couple de serrage - 0.2...0.2 Nm
longueur totale - 205 mm
électronique - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356014571
Réf. Sonepar
00126601457
Réf. Fournisseur
1208487
Marque
Phoenix Contact
dimension de raccordement:
autre
couple de serrage:
0.2...0.2 Nm
longueur totale:
205 mm
électronique:
Non
isolé:
Non
redimensionnement de pas:
0.2 Nm
grandeur de commande continue:
Non
avec échelle:
Non
largeur de tête:
4 mm
hauteur de tête:
4 mm
avec signal sonore:
Non
adapté à une rallonge:
Non
avec rallonge:
Non
modèle de tournevis:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non


