Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD WD 3P2,5 M20 GY - 1047319

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Traversée de paroi IPD WD 3P2,5 M20 GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP66

  • modèle - prise (mâle)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626648200

Réf. Sonepar

00126664820

Réf. Fournisseur

1047319

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement par borne à ressort

variante d'encastrement:

snap-In/pièce à visser

direction d'enfichage:

droit

dimension de raccordement du filetage:

M20

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

-40 °C

résistance max. à la température constante délestage de traction:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Non

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

non traité

degré de pollution:

3

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

90.83 mm

hauteur:

28.6 mm

largeur:

28.6 mm

Traversée de paroi, Raccordement Push-in, nb. de pôles: 2+PE, 600 V, 20 A, gris clair, diamètre extérieur du câble: 6 mm ... 9 mm et 8 mm ... 13 mm, filetage de montage: M20, Raccordement Push-in