Phoenix Contact - UC-EMLP (17X15) SR - Repérage d'appareil autocollant UC-EMLP (17X15) SR - 0827887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - autre
longueur - 15 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356461115
Réf. Sonepar
00126646111
Réf. Fournisseur
0827887
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
autre
longueur:
15 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
17 mm
Etiquette en plastique, Planche, argent, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 17 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 8


