Phoenix Contact - UPS-AC/DC - Mono 230VAC/24VDC-20A - 1105556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technologie USV - hors ligne
raccordement d'entrée - autre
interface USB - Non
avec interface de communication RS-232 - Non
SNMP - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626988900
Réf. Sonepar
00126004690
Réf. Fournisseur
1105556
Marque
Phoenix Contact
technologie USV:
hors ligne
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
130 mm
largeur:
88 mm
profondeur:
160 mm
poids:
1.688 kg
tension d'entrée:
100...240 V
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
24...28 V
fréquence primaire:
50...60 Hz


