Phoenix Contact - UPS-DC - 24VDC/ 12VDC - 5A + 24VDC - 10A - 2320461

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 10 VA
technologie USV - hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
temps de pontage à pleine charge - 10800 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356731515
Réf. Sonepar
00126673151
Réf. Fournisseur
2320461
Marque
Phoenix Contact
puissance apparente de sortie:
10 VA
technologie USV:
hors ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
10800 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
SNMP:
Oui
type de tension:
DC
hauteur:
130 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
125 mm
poids:
0.6 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
18...30 V
type de construction:
appareil indépendant
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
99.9 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
tension de sortie:
24...24 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1


