Ram - BTE 100 VIS T. HEX 8x40 - 95966

RAM
CopieCopie
Ram - BTE 100 VIS T. HEX 8x40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 40 mm

  • type de filetage - métrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490959663

Réf. Sonepar

00185095966

Réf. Fournisseur

95966

Marque

Ram

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

à six pans (hexagonal)

taille de fil (M..):

8

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

40 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

BTE 100 VIS T. HEX 8x40