Ram - BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 3x16 - 22406
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 15 mm
forme de la tête/extrémité - tête de trompette
système à vis - Pozidriv PZ
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VISSERIE BOULONNERIE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3167490224068
Réf. Sonepar
00185022406
Réf. Fournisseur
22406
Marque
Ram
matériau:
acier
longueur:
15 mm
forme de la tête/extrémité:
tête de trompette
système à vis:
Pozidriv PZ
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)


