Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 32 mm - 55832

RAM
CopieCopie
Ram - SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 32 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3167490558323

Réf. Sonepar

00185055832

Réf. Fournisseur

55832

Marque

Ram

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

nickelé

couleur:

gris

SEAU DE 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE Ø 32 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)