Raychem - Boîte de jonction modulaire, 4xM25, ATEX - 051976-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 6
section de conducteur max. - 10 mm²
longueur - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
IndustrieAcc
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5017455007466
Réf. Sonepar
00072000049
Réf. Fournisseur
051976-000
Marque
Raychem
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
6
section de conducteur max.:
10 mm²
longueur:
160 mm
largeur:
160 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
90 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
9 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées:
4
type d'entrée:
câble
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
480 V
température d'utilisation:
-55...56 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
forme:
rectangulaire
type de connexion:
autre


