Raychem - Kit de rubans chaufs à puissance cste, 230 V, 20 W/m, 50 m, sans thermostat - SZ18300392

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Kit de rubans chaufs à puissance cste, 230 V, 20 W/m, 50 m, sans thermostat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 50 m

  • tension nominale - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506007565

Réf. Sonepar

00072600756

Réf. Fournisseur

SZ18300392

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

50 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

20 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

5 mm

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

bleu

Pour le chauffage au sol, typiquement pour les nouvelles constructions, installé directement dans 10-50 mm de chape. 230 V, 20 W/m, 50 m, sans thermostat.