Roger Pradier - Applique Place des Vosges 1 évolution N°5 detection Blanc 001 - 150016001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Oui

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3663660114844

Réf. Sonepar

00153000984

Réf. Fournisseur

150016001

Marque

Roger Pradier

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

source lumineuse:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

680 mm

Panneau LED:

Non

Applique crosse PLACE DES VOSGES EVOLUTION détection, en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium