Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 1 N°7 clair Rouge tomate 110 - 131013110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2485 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - rouge
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660197656
Réf. Sonepar
00153004018
Réf. Fournisseur
131013110
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2485 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
douille:
E27
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
rouge
facteur de puissance (cos phi):
7








