Roger Pradier - Suspension Boréal N°1 fume Blanc 001 - 111002001

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - plastique transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660036306

Réf. Sonepar

00153173010

Réf. Fournisseur

111002001

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

hauteur/profondeur:

558 mm

Suspension chaîne BOREAL, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globe Ø200 méthacrylate fumé. Teinte Blanc 001. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium