Roger Pradier - Suspension Chenonceau N°1 E27 Rouille 046 - 117001046

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660050791

Réf. Sonepar

00153000075

Réf. Fournisseur

117001046

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

marron

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

hauteur/profondeur:

627 mm

Suspension chaîne CHENONCEAU en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte Rouille 046. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium