Roger Pradier - Suspension Chenonceau N°1 Blanc 001 - 117001001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - verre transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chenonceau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660050708
Réf. Sonepar
00153000071
Réf. Fournisseur
117001001
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
hauteur/profondeur:
627 mm





