Roger Pradier - Suspension Citadelle N°1 Cuivre patiné sans vernis 083 - 116001083

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • matériau de la verrine - plastique opalin

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660048309

Réf. Sonepar

00153337055

Réf. Fournisseur

116001083

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

cuivre

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique opalin

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP66

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

1468 mm

Suspension chaîne CITADELLE, E27, IP66, classe 1, vasque méthacrylate opale. Matière lanterne : cuivre patiné non vernis 083. Matière chaîne : acier bichromaté. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000