Roger Pradier - Suspension Faktory N°3 Rouge tomate 110 - 122003110

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • matériau de la verrine - verre transparent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660158275

Réf. Sonepar

00153002967

Réf. Fournisseur

122003110

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

rouge

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

hauteur/profondeur:

2000 mm

Suspension FAKTORY en aluminium, hauteur 2000mm E27, IP44, classe 1, réflecteur intérieur blanc, diffuseur verre clair. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium