Schneider Electric - Actassi - plateau fixe perforé 19P - 1U - prof. 1000mm - maxi 100kg - RAL 7035 - NSYBBF1U80P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tablette d'étagère

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480172434

Réf. Sonepar

00020011920

Réf. Fournisseur

NSYBBF1U80P

Marque

Schneider Electric

modèle:

tablette d'étagère

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

430 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035