Schneider Electric - Harmony - 220 v, led, red, amber, g reen super brig - XVMM2RAGSB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3

  • volume - 80 dB

  • indice de protection (IP) - IP42

  • fonction flash - Non

  • fonction lumière continue - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119050135

Réf. Sonepar

01887905013

Réf. Fournisseur

XVMM2RAGSB

Marque

Schneider Electric

nombre d'éléments de colonne de signalisation:

3

volume:

80 dB

indice de protection (IP):

IP42

fonction flash:

Non

fonction lumière continue:

Oui

fonction gyrophare:

Non

fonction acoustique:

Oui

diamètre externe:

45 mm

couleur lumière 1:

rouge

couleur lumière 2:

orange

couleur lumière 3:

vert

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V