Schneider Electric - Mureva - boîtier mural pour 1 prise verrouillable sans prédéfonçage - 103x250mm - 83919

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 0
largeur en nombre de modules - 0
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3303430839194
Réf. Sonepar
00003083919
Réf. Fournisseur
83919
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
0
largeur en nombre de modules:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
103 mm
largeur:
225 mm
profondeur:
70 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
0 mm
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
7035
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
résistant aux UV:
Non





