Schneider Electric - Mureva - prise verrouillable - 32 A 3P+T - 380-415 V CA IP44 - sur panneau - 82046

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - contacts auxiliaires

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430820468

Réf. Sonepar

00003082046

Réf. Fournisseur

82046

Marque

Schneider Electric

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

contacts auxiliaires

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée):

0 A

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP44

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie supérieure

protection:

sans

finition militaire:

Non