Schneider Electric - Odace - prise double RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min à grade 3TV - anthracite - S540486

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - 2x RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480707155

Réf. Sonepar

01887070715

Réf. Fournisseur

S540486

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur:

2x RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

anthracite

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

41.7 mm

Odace - prise de communication double - anthracite - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04

Les Atouts de l'article:

La prise de données Odace RJ45 S540486 de Schneider Electric, de couleur anthracite, est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique pour la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle est parfaitement conforme aux normes ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1, EN 50173-1, IEC 60603-7, IEC 60603-7-5, ISO/IEC 11801. Cet appareil est compatible avec Actassi s-one, Infraplus. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, matériau thermoplastique ABS stabilisé aux UV, cette prise de données est très fiable et résistante. Son mode de fixation se fait par vis. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Elle est sans halogène. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21.