Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19'' - 31U - H1600xL800mm - NSYRSW31
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 390 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480067235
Réf. Sonepar
00020006723
Réf. Fournisseur
NSYRSW31
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
390 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
1501 mm
capacité de charge max.:
116.25 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035






