Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis pivotant 19p - partiel - 12U - H601xL600/800mm - NSYRSWP12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 601 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480067341
Réf. Sonepar
00020006734
Réf. Fournisseur
NSYRSWP12
Marque
Schneider Electric
modèle:
cadre pivotant
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
601 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
596.6 mm
profondeur:
601 mm
capacité de charge max.:
24 kg
couleur:
autre
numéro RAL:
0






