Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - châssis plein - acier galva. - compart. 3M - 150x800mm - NSYMP3M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480850448
Réf. Sonepar
01887085044
Réf. Fournisseur
NSYMP3M8
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
150 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
PanelSeT Accessoires - platine de montage pour enveloppe 150 x 800mm - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 150mm - nominal - largeur 800mm


