Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - jeu 2 supports châssis 19P pivotant L 600 mm - NSYRSWSP6

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fixation cadre pivotant

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480067396

Réf. Sonepar

00020006739

Réf. Fournisseur

NSYRSWSP6

Marque

Schneider Electric

modèle:

fixation cadre pivotant

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

650 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

0