Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle pleine - 5M - H=250xL=600 - NSYMPD5M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480850127
Réf. Sonepar
01887085012
Réf. Fournisseur
NSYMPD5M6
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte partielle
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
10 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X



