Schneider Electric - PanelSeT - Armoire PLA Out.HD porte anti-affichage IP55 - H843xL750xP420mm - NSYPHDZT774

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Armoire PLA Out.HD porte anti-affichage IP55 - H843xL750xP420mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 843 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480663444

Réf. Sonepar

01887066344

Réf. Fournisseur

NSYPHDZT774

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

750 mm

hauteur:

843 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

0 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

0 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non