Schneider Electric - PanelSeT - Armoire PLA Outdoor HD porte pleine IP65 - H788xL500xP320mm - NSYPHDT753P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Armoire PLA Outdoor HD porte pleine IP65 - H788xL500xP320mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 788 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480675997

Réf. Sonepar

01887067599

Réf. Fournisseur

NSYPHDT753P

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

788 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Oui

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

500 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

11 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

Thalassa - armoire PLA extérieure HD porte pleine - IP65 - H788xL500xP320mm - enveloppe juxtaposable - installation murale - gris (RAL 7035) - charge max : 180kg - IP65

Les Atouts de l'article:

Cette version PHDZT du PHD est un boîtier mural robuste conçu pour les applications extérieures intensives. Cette armoire est fabriquée en polyester double renforcé avec fibres de verre. Ce matériau confère une durabilité et une résistance supérieures aux environnements difficiles, tels que les températures extrêmes et le rayonnement solaire. Elle est grise (RAL 7035) et comprend un corps, une porte, un auvent, un dispositif de retenue de porte et une pochette pour documents. La porte réversible peut être ouverte jusqu'à 120°. Elle est sécurisée avec une serrure à deux points et une poignée avec serrure à clé 1242E et cadenas. La porte et l'auvent sont amovibles à des fins d'entretien. L'armoire offre une excellente protection contre le feu, les impacts, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208 et aux chocs (indice IK10, selon la norme IEC 62262). Elle est classée IP65 (IEC 60529), pour une haute protection contre la poussière et l'eau. De plus, elle dispose d'une isolation électrique de classe II pour éviter les chocs électriques et offrir des solutions totalement isolées. Elle est certifiée UL et peut être stocké entre -25°C et 40°C sans affecter ses performances. Elle est également très résistante au rayonnement solaire, à l'air ambiant, aux ultraviolets, à la glace et au gel, à la faune et à la flore ainsi qu'à l'humidité relative. Enfin, elle est anti-vandalisme, adaptée aux espaces publics.