Schneider Electric - PanelSeT - châssis mont polyester PLA105 - NSYPMA105

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 500 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480194016

Réf. Sonepar

00020019401

Réf. Fournisseur

NSYPMA105

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

1000 mm

largeur:

500 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

non traité

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - polyester gris RAL 7035 - H nominale 1000mm - réelle 890mm - réelle 375mm - L nominale 500mm - réel - profondeur 125mm