Schneider Electric - PanelSeT - Kit juxtaposition horizontal - PLA/PHD pour socles ZZ/ZH - L1000xP400 - NSYMUPLA104W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pièce de connexion, latéral
matériau - plastique
largeur - 35 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481190529
Réf. Sonepar
01887119052
Réf. Fournisseur
NSYMUPLA104W
Marque
Schneider Electric
modèle:
pièce de connexion, latéral
matériau:
plastique
largeur:
35 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035


