Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte d'armoire inox SMX + cellule SFX - 1800x800mm - NSYDSFX188

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte d'armoire inox SMX + cellule SFX - 1800x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480469091

Réf. Sonepar

01887046909

Réf. Fournisseur

NSYDSFX188

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

800 mm

hauteur:

1800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Pièces détachées - porte pleine façade - PanelSeT SFX | SMX haut. 1800x800mm | 1 porte - système de verrouillage - acier inoxydable 304L porte - 1 verrou - ouv. révers. 120°