Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte g. d'armoire inox SMX+cellule SFX 2000x1200 - NSYDSFX2012L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte g. d'armoire inox SMX+cellule SFX 2000x1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480522475

Réf. Sonepar

01887052247

Réf. Fournisseur

NSYDSFX2012L

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

1200 mm

hauteur:

1200 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

12

PanelSeT Pièces détachées - porte gauche pleine façade - PanelSeT SFX | SMX haut. 2000x1200mm - 1 porte - acier inoxydable 304L porte - ouverture gauche 120°