Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte vitr. de coffret inox S3X - 1000x800 -ac ferm. - NSYDS3X108T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Pièces détachées - porte vitr. de coffret inox S3X - 1000x800 -ac ferm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PanelSeT Pièces détachées

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3606480468599

Réf. Sonepar

01887046859

Réf. Fournisseur

NSYDS3X108T

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier inoxydable

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

800 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Oui

profondeur:

16.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT Pièces détachées - porte transparente façade - PanelSeT S3X - haut. 1000x800mm | 1 porte - système de verrouillage - acier inoxydable 304L porte - 2 verrous - ouv. révers. 120°