Schneider Electric - PanelSeT - Réhausse de toit ventilée H95xL1250xD420mm - NSYPCVR124HD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 95 mm

  • profondeur - 420 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1250 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480680946

Réf. Sonepar

01887068094

Réf. Fournisseur

NSYPCVR124HD

Marque

Schneider Electric

largeur:

1250 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

420 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1250 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

420 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Oui

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non