Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - auvent - inox 304L - fin. brossé - coffret 200x150mm - NSYTX2015

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 205 mm

  • hauteur - 51 mm

  • profondeur - 183 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480156182

Réf. Sonepar

00020050516

Réf. Fournisseur

NSYTX2015

Marque

Schneider Electric

largeur:

205 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

183 mm

adapté à la largeur de boîtier:

200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

150 mm

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7001

avec entrée de câble:

Non