Schneider Electric - PanelSeT - Socle polyester 1000x420x900 pourPLAZ(T) Ral 7035 - NSYZHPLA104G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle complet
matériau - plastique
largeur - 1000 mm
hauteur - 900 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480777844
Réf. Sonepar
01887077784
Réf. Fournisseur
NSYZHPLA104G
Marque
Schneider Electric
modèle:
socle complet
matériau:
plastique
largeur:
1000 mm
hauteur:
900 mm
profondeur:
420 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Oui
numéro RAL (équivalent):
7030




