Schneider Electric - PrismaSeT P - Plastron 9 modules TransferPacT 800/1600A - vertical- 3P/4P - L650 - LVS03219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 450 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
matériau - autre
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT P
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606487389569
Réf. Sonepar
01887738956
Réf. Fournisseur
LVS03219
Marque
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
450 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
matériau:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
650 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
finition de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
La plaque avant convient aux unités fonctionnelles du PrismaSeT P Compatibilité avec le Transferpact 800-1600A 3P/4P. Ils sont conçus pour une installation verticale, ce qui les rend idéaux pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les armoires d'une largeur de 650 mm. Il est fait de tôle d'acier. La couleur est Blanc RAL 9003 et est conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- La plaque avant est dotée d'une découpe.
- La plaque avant avec modules verticaux de 9 M.
- Convient aux armoires PrismaSeT P de 650 mm de large.
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, blanc (RAL 9003)


